Eriks
ERIKS

ERIKS Bague-raccord SMS Sans lèvre NBR 366470 SMS DN40

  • ERIKS:11250560
Image 1
Ajouter à la liste

16,20 €/ Unitéhors TVA

19,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
D
48 mm
d1
38 mm
T
5.5 mm
d
38 mm
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C