Eriks
ERIKS

ERIKS Bague-raccord SMS Sans lèvre NBR 366470 SMS DN25

  • ERIKS:11250559
Image 1
Ajouter à la liste

15,80 €/ Unitéhors TVA

19,12 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN25
D
32 mm
d1
25 mm
T
5.5 mm
d
25 mm
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C