Eriks
ERIKS

ERIKS Bague-raccord SMS Sans lèvre EPDM 559315 SMS DN89

  • ERIKS:12467888
Image 1
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Sans lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN89
D
101 mm
d1
89 mm
T
5.5 mm
d
89 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559315
Plage de température
de -50 jusqu'à 140 °C