2,55 €/ Unitéhors TVA
3,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Sans lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN32 |
D | 40 mm |
d1 | 32 mm |
T | 5.5 mm |
d | 32 mm |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559315 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 140 °C |