Eriks
ERIKS

ERIKS Bague-raccord SMS Avec lèvre EPDM 559315 SMS DN25

  • ERIKS:11945361
Image 1
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN25
D
31.6 mm
T
5.5 mm
d
22.6 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559315
Plage de température
de -50 jusqu'à 140 °C