Eriks
ERIKS

ERIKS Bague-raccord SMS Avec lèvre EPDM 559315 SMS DN104

  • ERIKS:12090081
Image 1
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN104
D
115 mm
T
5.5 mm
d
99.8 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559315
Plage de température
de -50 jusqu'à 140 °C