Eriks
ERIKS

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 90x85 L=5,6

  • ERIKS:10019650
Image 1
Powerslide est un matériau composite sur base de résine et tissu polyesther modifié, auto-lubrifiant. Convient pour guidage de tige et de piston. Extrêmement résitant à la pression. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Powerslide
Forme
PAA
Matériau
T100G
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
5.5 mm
Largeur de la rainure
5.6 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C