16,90 €/ Unitéhors TVA
20,45 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Powerslide |
Forme | PAA |
Matériau | T100G |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |