Eriks
ERIKS

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 35x30 L=15

  • ERIKS:10019612
Image 1
Powerslide est un matériau composite sur base de résine et tissu polyesther modifié, auto-lubrifiant. Convient pour guidage de tige et de piston. Extrêmement résitant à la pression. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

16,50 €/ Unitéhors TVA

19,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Powerslide
Forme
PAA
Matériau
T100G
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14.8 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C