Eriks
ERIKS

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 160x155 L=20

  • ERIKS:10019687
Image 1
Powerslide est un matériau composite sur base de résine et tissu polyesther modifié, auto-lubrifiant. Convient pour guidage de tige et de piston. Extrêmement résitant à la pression. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Powerslide
Forme
PAA
Matériau
T100G
Diamètre intérieur
155 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
19.5 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C