24,90 €/ Unitéhors TVA
30,13 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | Powerslide |
Forme | PAA |
Matériau | T100G |
Diamètre intérieur | 115 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 14.8 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |