Eriks
ERIKS

ERIKS Bague de guidage Powerslide T100G 115x110 L=15

  • ERIKS:10019669
Image 1
Powerslide est un matériau composite sur base de résine et tissu polyesther modifié, auto-lubrifiant. Convient pour guidage de tige et de piston. Extrêmement résitant à la pression. Les guidages sont coupés sous 45°.
Ajouter à la liste

24,50 €/ Unitéhors TVA

29,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Powerslide
Forme
PAA
Matériau
T100G
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
14.8 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C