Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 35x52x7

  • ERIKS:10009092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,05 €

-

5+

4,04 €

20.00%

10+

3,28 €

35.00%

30+

2,53 €

50.00%

50+

2,27 €

55.00%

100+

2,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
52 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non