Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 29x47x10

  • ERIKS:10009644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,90 €

-

5+

3,12 €

20.00%

10+

2,54 €

35.00%

30+

1,95 €

50.00%

50+

1,76 €

55.00%

100+

1,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
29 mm
Diametre logement
47 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non