Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 27x40x10

  • ERIKS:11033751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
27 mm
Diametre logement
40 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non