Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 26x34x4

  • ERIKS:10006936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

1033 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,25 €

-

5+

3,40 €

20.00%

10+

2,76 €

35.00%

30+

2,13 €

50.00%

50+

1,91 €

55.00%

100+

1,70 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
26 mm
Diametre logement
34 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non