1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,26 € | - |
5+ | 3,41 € | 20.00% |
10+ | 2,77 € | 35.00% |
30+ | 2,13 € | 50.00% |
50+ | 1,92 € | 55.00% |
100+ | 1,70 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diametre logement | 40 mm |
Conception suivant la marque | RZV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 6 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RZV |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |