Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 24x32x4

  • ERIKS:10009086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,24 €/ Unitéhors TVA

3,92 €TVA incluse

172 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,24 €

-

5+

2,59 €

20.00%

10+

2,11 €

35.00%

30+

1,62 €

50.00%

50+

1,46 €

55.00%

100+

1,30 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
24 mm
Diametre logement
32 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non