Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RZV 105x140x12

  • ERIKS:10010026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 04/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,80 €

-

5+

5,10 €

25.00%

25+

4,76 €

30.00%

50+

4,08 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
105 mm
Diametre logement
140 mm
Conception suivant la marque
RZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
6 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non