Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RST-D 80x100x7

  • ERIKS:10009064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,90 €

-

5+

14,93 €

25.00%

25+

13,93 €

30.00%

50+

11,94 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
100 mm
Conception suivant la marque
RST-D
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
10 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
1 MPa
Type
RST-D
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui