Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RST-D 22x32x8

  • ERIKS:10009769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

386 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,72 €

-

5+

3,78 €

20.00%

10+

3,07 €

35.00%

30+

2,36 €

50.00%

50+

2,12 €

55.00%

100+

1,89 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
22 mm
Diametre logement
32 mm
Conception suivant la marque
RST-D
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
10 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
1 MPa
Type
RST-D
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Oui
Avec joint anti poussière
Oui