Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RST 55x72x8

  • ERIKS:10008908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La bague d’étanchéité type RST ERIKS est un modèle standard avec une gaine extérieure en caoutchouc, conforme à la norme DIN 3760-A. La différence avec la bague d’étanchéité type R ERIKS réside dans le fait que la bague d’étanchéité type RST dispose d’une lèvre anti-poussière supplémentaire, qui protège de la saleté extérieure légère à modérée.

La bague d’étanchéité type RST peut être utilisée pour une multitude d’applications dans quasiment tous les secteurs. La gaine extérieure en caoutchouc assure une étanchéité fiable au niveau de l’alésage du logement (côté statique), également en cas de rugosité accrue de l’alésage, de dilatation thermique et de logements divisés. Cette bague d’étanchéité est donc également adaptée à l’étanchéité des supports gazeux et faiblement visqueux.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité sans lèvre anti-poussière, pour éviter l’augmentation de température générée par le chaleur de frottement de la lèvre anti-poussière, par exemple ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type R ERIKS.

Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,00 €

-

5+

6,40 €

20.00%

10+

5,20 €

35.00%

30+

4,00 €

50.00%

50+

3,60 €

55.00%

100+

3,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
72 mm
Conception suivant la marque
RST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
8 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RST
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui