12,06 €/ Unitéhors TVA
14,59 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 14/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,10 € | - |
5+ | 15,08 € | 25.00% |
25+ | 14,07 € | 30.00% |
50+ | 12,06 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diametre logement | 125 mm |
Conception suivant la marque | RST |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |