3,03 €/ Unitéhors TVA
3,67 €TVA incluse
16819 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,03 € | - |
5+ | 2,42 € | 20.00% |
10+ | 1,97 € | 35.00% |
30+ | 1,52 € | 50.00% |
50+ | 1,36 € | 55.00% |
100+ | 1,21 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diametre logement | 10 mm |
Conception suivant la marque | RGZV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 2 mm |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | RGZV |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |