Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR RGZV 30x40x4

  • ERIKS:12622730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

670 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,56 €

-

5+

3,65 €

20.00%

10+

2,96 €

35.00%

30+

2,28 €

50.00%

50+

2,05 €

55.00%

100+

1,82 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
40 mm
Conception suivant la marque
RGZV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
4 mm
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
RGZV
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non