Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR R-DUO 100x130x13

  • ERIKS:10009953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,20 €

-

5+

18,90 €

25.00%

25+

17,64 €

30.00%

50+

15,12 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
100 mm
Diametre logement
130 mm
Conception suivant la marque
R-DUO
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
R-DUO
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non