Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR R 300x340x16 Inox 304 ressort

  • ERIKS:10012026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague d’étanchéité type R ERIKS est un modèle standard avec une gaine extérieure en caoutchouc, conforme à la norme DIN 3760-A. Ce produit peut être utilisé dans de nombreux secteurs. La gaine extérieure en caoutchouc assure une étanchéité fiable au niveau de l’alésage du logement (côté statique), également en cas de rugosité accrue de l’alésage, de dilatation thermique et de logements divisés. Cette bague d’étanchéité est donc également adaptée à l’étanchéité des supports gazeux et faiblement visqueux.

Vous êtes à la recherche d’une bague d’étanchéité qui protège également de la saleté extérieure ? Optez alors pour la bague d’étanchéité type RST ERIKS. Celle-ci dispose en effet d’une lèvre anti-poussière supplémentaire.
Ajouter à la liste

119,50 €/ Unitéhors TVA

144,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/06/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119,50 €

-

5+

89,63 €

25.00%

25+

83,65 €

30.00%

50+

71,70 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
300 mm
Diametre logement
340 mm
Conception suivant la marque
R
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
16 mm
Matière du ressort
Inox 304 (1.4301)
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
R
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non