3,38 €/ Unitéhors TVA
4,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,38 € | - |
5+ | 2,70 € | 20.00% |
10+ | 2,20 € | 35.00% |
30+ | 1,69 € | 50.00% |
50+ | 1,52 € | 55.00% |
100+ | 1,35 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diametre logement | 22 mm |
Conception suivant la marque | R |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 4 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |