3,78 €/ Unitéhors TVA
4,57 €TVA incluse
606 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,78 € | - |
5+ | 3,02 € | 20.00% |
10+ | 2,46 € | 35.00% |
30+ | 1,89 € | 50.00% |
50+ | 1,70 € | 55.00% |
100+ | 1,51 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diametre logement | 30 mm |
Conception suivant la marque | MZV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 4 mm |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | MZV |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |