Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR MST 50x80x10

  • ERIKS:10009132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

5+

10,56 €

20.00%

10+

8,58 €

35.00%

30+

6,60 €

50.00%

50+

5,94 €

55.00%

100+

5,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Métal
Diamètre d'arbre
50 mm
Diametre logement
80 mm
Conception suivant la marque
MST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
MST
Conception suivant la norme
DIN 3760-BS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui