Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR MST 42x55x7

  • ERIKS:10005726
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

7,00 €/ Unitéhors TVA

8,47 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,00 €

-

5+

5,60 €

20.00%

10+

4,55 €

35.00%

30+

3,50 €

50.00%

50+

3,15 €

55.00%

100+

2,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
42 mm
Diametre logement
55 mm
Conception suivant la marque
MST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
MST
Conception suivant la norme
DIN 3760-BS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui