Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR MST 30x40x7

  • ERIKS:10008562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle BS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure métallique, ressort en spirale et lèvre anti-poussière.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

5+

4,32 €

20.00%

10+

3,51 €

35.00%

30+

2,70 €

50.00%

50+

2,43 €

55.00%

100+

2,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
40 mm
Conception suivant la marque
MST
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
MST
Conception suivant la norme
DIN 3760-BS
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui