6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
5+ | 5,00 € | 20.00% |
10+ | 4,06 € | 35.00% |
30+ | 3,13 € | 50.00% |
50+ | 2,81 € | 55.00% |
100+ | 2,50 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diametre logement | 28 mm |
Conception suivant la marque | MST |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.2 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.02 MPa |
Type | MST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-BS |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |