Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR M 45x60x7

  • ERIKS:10005569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint d'arbre radial standard selon DIN 3760/3761, modèle B (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure métallique monobloc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. ERIKS type M est disponible dans de nombreuses dimensions métriques et impériales. Le siège métallique pour la bague d'étanchéité d'arbre de type M, doit avoir une qualité de surface élevée, sans rayures ni perturbations. Le joint d'arbre radial peut être traité avec une laque d'étanchéité ou peut être collé sur place.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

300 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,60 €

-

5+

5,28 €

20.00%

10+

4,29 €

35.00%

30+

3,30 €

50.00%

50+

2,97 €

55.00%

100+

2,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
60 mm
Conception suivant la marque
M
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.2 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.02 MPa
Type
M
Conception suivant la norme
DIN 3760-B 
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non