65,10 €/ Unitéhors TVA
78,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65,10 € | - |
5+ | 48,83 € | 25.00% |
25+ | 45,57 € | 30.00% |
50+ | 39,06 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 95.25 mm |
Diametre logement | 133.35 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 15.87 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |