62,20 €/ Unitéhors TVA
75,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,20 € | - |
5+ | 46,65 € | 25.00% |
25+ | 43,54 € | 30.00% |
50+ | 37,32 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 90.48 mm |
Diametre logement | 114.3 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 11.91 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 15 m/s |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |