371,00 €/ Unitéhors TVA
448,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 371,00 € | - |
5+ | 278,25 € | 25.00% |
25+ | 259,70 € | 30.00% |
50+ | 222,60 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 320 mm |
Diametre logement | 360 mm |
Conception suivant la marque | GVP |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 18 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 5 bar |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.5 MPa |
Type | GVP |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |