Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR GVP 133,35x165,1x12,7

  • ERIKS:10012803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,70 €

-

5+

53,78 €

25.00%

25+

50,19 €

30.00%

50+

43,02 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
133.35 mm
Diametre logement
165.1 mm
Conception suivant la marque
GVP
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
12.7 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
5 bar
Vitesse de rotation maxi
15 m/s
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non