Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR GVP 125x150x13

  • ERIKS:10009810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,00 €/ Unitéhors TVA

85,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,00 €

-

5+

53,25 €

25.00%

25+

49,70 €

30.00%

50+

42,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Métal
Diamètre d'arbre
125 mm
Diametre logement
150 mm
Conception suivant la marque
GVP
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
13 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
5 bar
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non