20,10 €/ Unitéhors TVA
24,32 €TVA incluse
461 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,10 € | - |
5+ | 16,08 € | 20.00% |
10+ | 13,07 € | 35.00% |
30+ | 10,05 € | 50.00% |
50+ | 9,05 € | 55.00% |
100+ | 8,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diametre logement | 90 mm |
Conception suivant la marque | GV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |