9,25 €/ Unitéhors TVA
11,19 €TVA incluse
465 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,25 € | - |
5+ | 7,40 € | 20.00% |
10+ | 6,01 € | 35.00% |
30+ | 4,63 € | 50.00% |
50+ | 4,16 € | 55.00% |
100+ | 3,70 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diametre logement | 62 mm |
Conception suivant la marque | GV |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GV |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |