Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR GV 35x72x10

  • ERIKS:10008265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,20 €

-

5+

8,96 €

20.00%

10+

7,28 €

35.00%

30+

5,60 €

50.00%

50+

5,04 €

55.00%

100+

4,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
72 mm
Conception suivant la marque
GV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GV
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non