Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité NBR GV 230x255x10

  • ERIKS:10009668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

117,50 €

-

5+

88,13 €

25.00%

25+

82,25 €

30.00%

50+

70,50 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
230 mm
Diametre logement
255 mm
Conception suivant la marque
GV
Item attribute
NBR
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
9 m/s
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
GV
Conception suivant la norme
DIN 3760-C
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non