50,76 €/ Unitéhors TVA
61,42 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,76 € | - |
5+ | 42,30 € | 16.67% |
25+ | 39,48 € | 22.22% |
50+ | 33,84 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diametre logement | 90 mm |
Largeur logement | 12.5 mm |
Conception suivant la marque | G35 |
Item attribute | FKM |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 25 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 302 (1.4310) |
Plage de température | de -20 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | G35 |
Item attribute | Caoutchouc/tissu |