Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM/tissu G35 170x200x15 Inox ressort

  • ERIKS:10011920
Image 1
Ajouter à la liste

495,90 €/ Unitéhors TVA

600,04 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

495,90 €

-

5+

413,25 €

16.67%

25+

385,70 €

22.22%

50+

330,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre d'arbre
170 mm
Diametre logement
200 mm
Largeur logement
15 mm
Conception suivant la marque
G35
Item attribute
FKM
Pression statique maximale
0.5 bar
Vitesse de rotation maxi
25 m/s
A ressort
Acier inoxydable 302 (1.4310)
Plage de température
de -20 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
G35
Item attribute
Caoutchouc/tissu