100,13 €/ Unitéhors TVA
121,16 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 12/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120,15 € | - |
5+ | 100,13 € | 16.67% |
25+ | 93,45 € | 22.22% |
50+ | 80,10 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Diametre logement | 160 mm |
Largeur logement | 16 mm |
Conception suivant la marque | G35 |
Item attribute | FKM |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Vitesse de rotation maxi | 25 m/s |
A ressort | Acier inoxydable 302 (1.4310) |
Plage de température | de -20 jusqu'à 160 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | G35 |
Item attribute | Caoutchouc/tissu |