Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diametre logement | 47 mm |
Conception suivant la marque | RST-D |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 10 bar |
Vitesse de rotation maxi | 9 m/s |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 1 MPa |
Type | RST-D |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Oui |
Avec joint anti poussière | Oui |