29,30 €/ Unitéhors TVA
35,45 €TVA incluse
260 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,30 € | - |
5+ | 21,98 € | 25.00% |
25+ | 20,51 € | 30.00% |
50+ | 17,58 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diametre logement | 105 mm |
Conception suivant la marque | R |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | R |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Non |