Eriks
ERIKS

ERIKS Bague d'étanchéité FKM GVP 75x95x10 Inox 316 ressort

  • ERIKS:11011399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

246,00 €/ Unitéhors TVA

297,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

246,00 €

-

5+

196,80 €

20.00%

10+

159,90 €

35.00%

30+

123,00 €

50.00%

50+

110,70 €

55.00%

100+

98,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Métal
Diamètre d'arbre
75 mm
Diametre logement
95 mm
Conception suivant la marque
GVP
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
10 mm
Matière du ressort
Acier inoxydable 1.4409
Pression statique maximale
5 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 150 °C
Pression statique max. (non bar)
0.5 MPa
Type
GVP
Item attribute
Métal
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Non