17,80 €/ Unitéhors TVA
21,54 €TVA incluse
234 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,80 € | - |
5+ | 14,24 € | 20.00% |
10+ | 11,57 € | 35.00% |
30+ | 8,90 € | 50.00% |
50+ | 8,01 € | 55.00% |
100+ | 7,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Caoutchouc |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diametre logement | 52 mm |
Conception suivant la marque | GRST |
Item attribute | FKM |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matière du ressort | Inox 304 (1.4301) |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | GRST |
Conception suivant la norme | DIN 3760-AS |
Item attribute | Caoutchouc |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |